Hitrovpenjalni adapter ER16 4 mm

Št. art.: 319283 4
Popust
69,60 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ vpenjanja (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ vpenjanja 4 mm
    Vrsta izdelka Hitrovpenjalni adapter

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 319283 4
    EAN/GTIN 4045197943644
    Številka proizvajalca 319283 4

    Opis

    Izvedba:

    Sistem za hitro menjavo nožev za notranje struženje.
    Na vpenjalno matico z zunanjem navojem se privije hitrovpenjalni adapter za neposredno namestitev cilindrične vpenjalne tulke oziroma VDI-držala.

    Uporaba:

    Za notranjo obdelavo z nožem za notranje struženje.

    Primerno za:

    Noži za notranje struženje z 1, 2 ali 3 vpenjalnimi površinami.

    Obseg dobave:

    Mašilni čepi za izvrtine za hladilni kanal, slepe utorne matice.

    Opomba:

    Prednastavitev, npr. z GARANT art. 354760 VG1 ali 355010 VGBASIC z reducirnim trnom art. 354773 (tulka art. 313291 vel. 25 z dodatnim reducirnim trnom art. 319426; 319428 v vel. 40/32).

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico