F45LN D080-07-27-L-N15 45° rezkar za plano rezkanje za tangencialne LN..1506.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3192811
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija TANGMILL
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3192811
    EAN/GTIN 7291075152937
    Številka proizvajalca 3192811
    L-število L23980 193

    Opis

    Opis:

    Rezkar za čelno rezkanje s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 27 mm, premer (DC/DCX) 100 mm, število rezalnih teles (CICT) 7, premer pesta (DHUB) 70 mm, skupna dolžina (OAL) 50 mm

    Lastnosti:

    • Arbor Style B.
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 27 mm
    • Premer reza (DC) 80 mm
    • Premer (DC/DCX) 100 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 100 mm
    • Smer (levo)
    • Število rezalnih teles (CICT) 7
    • Dolžina reza maks (APMX) 7,5 mm
    • Premer pesta (DHUB) 70 mm
    • Opis tabele rezalna plotting (MIID) LNKX 150608 AN-N PL
    • Skupna dolžina (OAL) 50 mm
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 45 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Vstavki

    Iz iste serije "TANGMILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico