{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oblika | E | |
Izvrtina d2 (H7) | 25 mm | |
Velikost VDI | VDI 30 | |
d8 | 55 mm | |
l6 | 108 mm | |
l7 | 100 mm | |
l8 | 63 mm | |
Barvna koda VDI-držala | VDI 30 | |
Navoj M | M14 × 1,5 | |
Vrsta izdelka | VDI-držalo nožev za notranje struženje |
Številka izdelka | 319275 25 | |
EAN/GTIN | 4045197782427 | |
Številka proizvajalca | 319275 25 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Držalo noža za notranje struženje, z zarezami Oblika E2, VDI 30, Izvrtina d2 (H7): 25mm
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
163,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
107 kosov na zalogi
74,40 €
64,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvna koda VDI-držala | VDI 30 | VDI 30 |
Oblika | E | E |
Velikost VDI | VDI 30 | VDI 30 |
Izvrtina d2 (H7) | 25 mm | 25 mm |
l6 | 108 mm | 60 mm |
l7 | 100 mm | 51 mm |
Vrsta izdelka | VDI-držalo nožev za notranje struženje | VDI-držalo nožev za notranje struženje |