{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oblika | E | |
Izvrtina d2 (H7) | 8 mm | |
Velikost VDI | VDI 40 | |
d7 | 20,5 mm | |
Barvna koda VDI-držala | VDI 40 | |
⌀ D6 | 83 mm | |
⌀ D8⌀ D8 | 65 mm | |
⌀ H3 | 19,5 mm | |
⌀ H1 | 32,5 mm | |
⌀ L3 | 22 mm | |
⌀ L6 | 75 mm | |
⌀ L7 | 110,5 mm | |
Vrsta izdelka | VDI-držalo nožev za notranje struženje |
Številka izdelka | 319235 8 | |
EAN/GTIN | 4067263107897 | |
Številka proizvajalca | 319235 8 |