{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oblika | E | |
Izvrtina d2 (H7) | 20 mm | |
Velikost VDI | VDI 30 | |
d7 | 16,5 mm | |
Barvna koda VDI-držala | VDI 30 | |
⌀ D6 | 68 mm | |
⌀ D8⌀ D8 | 62 mm | |
⌀ H3 | 25 mm | |
⌀ H1 | 28 mm | |
⌀ L3 | 22 mm | |
⌀ L6 | 65 mm | |
⌀ L7 | 51 mm | |
Vrsta izdelka | VDI-držalo nožev za notranje struženje |
Številka izdelka | 319225 20 | |
EAN/GTIN | 4067263107866 | |
Številka proizvajalca | 319225 20 |