{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oblika | C | |
⌀ držala d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
Širina držala b3 | 17 mm | |
h5 | 28 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 70 mm | |
Barvna koda VDI-držala | VDI 30 | |
Vrsta izdelka | VDI držala orodij |
Številka izdelka | 319171 30 | |
EAN/GTIN | 4045197523808 | |
Številka proizvajalca | 319171 30 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Držalo orodij Eco, oblika C4 aksialno, levo, ⌀ držala d1: 30mm
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
156,00 €
80,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
69 kosov na zalogi
93,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
151,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
b2 | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Širina držala b3 | 17 mm | 23 mm | 17 mm |
h1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
h5 | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
h6 | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
l1 | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
⌀ držala d1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |