{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oblika | C | |
⌀ držala d1 | 25 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 58 mm | |
b2 | 33 mm | |
Širina držala b3 | 19 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 55 mm | |
Barvna koda VDI-držala | VDI 25 | |
Vrsta izdelka | VDI držala orodij |
Številka izdelka | 319161 25 | |
EAN/GTIN | 4045197528629 | |
Številka proizvajalca | 319161 25 |