Držalo za orodje, oblika C3 aksialno, desno 16 mm

Št. art.: 319160 16
Popust
102,00 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oblika C
⌀ držala d1 16 mm
h1 12 mm
h2 17 mm
b1 43 mm
b2 24 mm
Širina držala b3 13 mm
h5 20 mm
h6 22 mm
l1 44 mm
Barvna koda VDI-držala VDI 16
Vrsta izdelka VDI držala orodij

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 319160 16
EAN/GTIN 4045197373755

Opis

Izvedba:

  • Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
  • Vse delovne površine brušene.
  • S krogličnimi šobami.

Uporaba:

Za plano zarezovanje.

Standard:

ISO 10889/DIN 69880/VDI 3425, list 2.