{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina B1 | 35 mm | |
Širina B2 | 60 mm | |
Širina B3 | 48 mm | |
L1 | 85,5 mm | |
Višina H | 100 mm | |
Barvna koda VDI-držala | VDI 30 | |
Vrsta izdelka | VDI-držala za odrezovanje |
Številka izdelka | 319149 30 | |
EAN/GTIN | 2050002040038 | |
Številka proizvajalca | 32.3032CTXRL |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Držalo za odrezovanje VDI, višina lista 32, ⌀ držala d1: 30mm
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
493,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
314,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
314,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvna koda VDI-držala | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
L1 | 85,5 mm | 47 mm | 47 mm |
Vrsta izdelka | VDI-držala za odrezovanje | VDI-držala za odrezovanje | VDI-držala za odrezovanje |