Eco-držala listov za odrezovanje tip 2 RR

Št. art.: 319141 RR
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Izvedba Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Širina B 83 mm
    Višina h1 14,5 mm
    Višina H2 65 mm
    Radij R1 117 mm
    Radij R2 50 mm
    Izvedba RR
    Vrsta izdelka Držalo za odrezovanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 319141 RR
    EAN/GTIN 4045197781086
    Številka proizvajalca 319141 RR

    Opis

    Izvedba:

    Ozka oblika v 4 izvedbah in možnost namestitve obrnjeno za 180°, za normalno in obrnjeno uporabo. Optimalna kombinacija orodja za odrezovanje in zarezovanje med ali blizu glavnega vretena in protivretena ob minimalnem previsu obdelovanca.

    Uporaba:

    Za uporabo na zvezdastih revolverjih in rezkalnih vretenih stružnih/rezkalnih centrov.
    Za uporabo listov za zarezovanje Eco art. 273864273866, art. 273562 in 273564.

    Opomba:

    Stranski prenos hladilnega sredstva za liste za zarezovanje eco.
    Izvedba RR in LR za uporabo z listom za zarezovanje št. 273864. Izvedba RL in LL za uporabo z listom za zarezovanje št. 273865. Izvedba RR in LL za uporabo z listom za zarezovanje št. 273866.
    Primerni vpenjalni kraki art. 279840 2 in primerni vijaki art. 279815 14. Glejte seznam nadomestnih delov.
    Listi št. 273562 in 273564 se lahko vstavijo samo na držalih RR in LL.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico