Eco-držala listov za odrezovanje tip 1 LR

Št. art.: 319140 LR
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Izvedba Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina B 67 mm
Višina h1 14,5 mm
Višina H2 65 mm
Radij R1 117 mm
Radij R2 50 mm
Izvedba LR
Vrsta izdelka Držalo za odrezovanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 319140 LR
EAN/GTIN 4045197781079
Številka proizvajalca 319140 LR

Opis

Izvedba:

Ozka oblika v 4 izvedbah in možnost namestitve obrnjeno za 180°, za normalno in obrnjeno uporabo. Optimalna kombinacija orodja za odrezovanje in zarezovanje med ali blizu glavnega vretena in protivretena ob minimalnem previsu obdelovanca.

Uporaba:

Za uporabo na zvezdastih revolverjih in rezkalnih vretenih stružnih/rezkalnih centrov.
Za uporabo listov za zarezovanje Eco art. 273864273866, art. 273562 in 273564.

Opomba:

Stranski prenos hladilnega sredstva za liste za zarezovanje eco.
Izvedba RR in LR za uporabo z listom za zarezovanje št. 273864. Izvedba RL in LL za uporabo z listom za zarezovanje št. 273865. Izvedba RR in LL za uporabo z listom za zarezovanje št. 273866.
Primerni vpenjalni kraki art. 279840 2 in primerni vijaki art. 279815 14. Glejte seznam nadomestnih delov.
Listi št. 273562 in 273564 se lahko vstavijo samo na držalih RR in LL.