Držalo za orodje, oblika C4 aksialno, levo, Premer držala d1: 50mm

Št. art.: 319137 50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Premer držala d1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oblika C
⌀ držala d1 50 mm
h1 32 mm
h2 34 mm
b1 100 mm
b2 50 mm
Širina držala b3 30 mm
h5 50 mm
h6 60 mm
l1 100 mm
Barvna koda VDI-držala VDI 50
Vrsta izdelka VDI držala orodij

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 319137 50
EAN/GTIN 4067263237648
Številka proizvajalca 319137 50

Opis

Izvedba:

  • Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
  • Vse funkcionalne površine brušene.
  • S krogličnimi šobami.

Uporaba:

Za plano zarezovanje.

Standard:

ISO 10889/DIN 69880/VDI 3425, list 2.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Držalo za orodje, oblika C4 aksialno, levo, Premer držala d<sub>1</sub>: 50mm

Držalo za orodje, oblika C4 aksialno, levo, Premer držala d1: 50mm

po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
189,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
212,00 €
77,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
347,00 €
142,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
241,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
b2 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Širina držala b3 30 mm 30 mm 26 mm 26 mm
Barvna koda VDI-držala VDI 50 VDI 50 VDI 50 VDI 50
h1 32 mm 32 mm 25 mm 25 mm
h2 34 mm 41 mm 34 mm 41 mm
h5 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Vrsta izdelka VDI držala orodij VDI držala orodij VDI držala orodij VDI držala orodij

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico