{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oblika | C | |
⌀ držala d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
Širina držala b3 | 20,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 85 mm | |
Barvna koda VDI-držala | VDI 40 | |
Vrsta izdelka | VDI držala orodij |
Številka izdelka | 319136 40 | |
EAN/GTIN | 4067263238119 | |
Številka proizvajalca | 319136 40 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
VDI-držalo orodij GARANT Master Eco oblika C4 aksialno, levo, Premer držala d1: 40mm
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
161,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
97 kosov na zalogi
102,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
b2 | 42,5 mm | 42,5 mm |
Širina držala b3 | 20,5 mm | 25,5 mm |
h1 | 25 mm | 25 mm |
h5 | 32,5 mm | 32,5 mm |
l1 | 85 mm | 85 mm |
⌀ držala d1 | 40 mm | 40 mm |
Vrsta izdelka | VDI držala orodij | VDI držala orodij |