{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oblika | B | |
⌀ držala d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 118 mm | |
b2 | 75,5 mm | |
h5 | 48 mm | |
h6 | 32,5 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
Barvna koda VDI-držala | VDI 40 | |
Vrsta izdelka | VDI držala orodij |
Številka izdelka | 319081 40 | |
EAN/GTIN | 4045197584342 | |
Številka proizvajalca | 319081 40 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Držalo orodij Eco, oblika B6 radialno levo, dolgo 40 mm
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
326,51 €
163,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
212,00 €
122,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
b1 | 118 mm | 118 mm |
Barvna koda VDI-držala | VDI 40 | VDI 40 |
Oblika | B | B |
h1 | 25 mm | 25 mm |
h5 | 48 mm | 48 mm |
h6 | 32,5 mm | 32,5 mm |
⌀ držala d1 | 40 mm | 40 mm |