{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oblika | B | |
⌀ držala d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 65 mm | |
h5 | 38 mm | |
h6 | 28 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 40 mm | |
Barvna koda VDI-držala | VDI 30 | |
Vrsta izdelka | VDI držala orodij |
Številka izdelka | 319071 30 | |
EAN/GTIN | 4045197584311 | |
Številka proizvajalca | 319071 30 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Držalo orodij Eco, oblika B5 radialno desno, dolgo 30 mm
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
129,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
129,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
182,00 €
58,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
b1 | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Barvna koda VDI-držala | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
h1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
h5 | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
h6 | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
l1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
⌀ držala d1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |