{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oblika | B | |
⌀ držala d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 55 mm | |
b2 | 30 mm | |
h5 | 30 mm | |
h6 | 25 mm | |
l1 | 16 mm | |
l2 | 30 mm | |
Barvna koda VDI-držala | VDI 20 | |
Vrsta izdelka | VDI držala orodij |
Številka izdelka | 319061 20 | |
EAN/GTIN | 4045197523679 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Držalo orodij Eco, oblika B4 radialno levo, kratko 20 mm
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
112,50 €
43,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
89,20 €
33,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
b1 | 55 | 55 |
Oblika | B | B |
h5 | 30 | 30 |
h6 | 25 | 25 |
l1 | 16 | 16 |
l2 | 30 | 30 |
⌀ držala d1 | 20 | 20 |