{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oblika | B | |
⌀ držala d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
h5 | 48 mm | |
h6 | 42,5 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
Barvna koda VDI-držala | VDI 40 | |
Vrsta izdelka | VDI držala orodij |
Številka izdelka | 319060 40 | |
Številka proizvajalca | 319060 40 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Držalo za orodje, oblika B4 radialno levo, kratko 40 mm |
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
135,50 €
95,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
b1 | 85 | 85 |
Barvna koda VDI-držala | VDI 40 | VDI 40 |
h1 | 25 | 25 |
h2 | 34 | 34 |
h5 | 48 | 48 |
l1 | 22 | 22 |
l2 | 44 | 44 |