{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oblika | B | |
⌀ držala d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 25 mm | |
b1 | 118 mm | |
b2 | 75,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
Barvna koda VDI-držala | VDI 40 | |
Vrsta izdelka | VDI držala orodij |
Številka izdelka | 319047 40 | |
EAN/GTIN | 4067263201298 | |
Številka proizvajalca | 319047 40 |