VDI-držalo orodij GARANT Master Eco oblika B2 radialno levo, kratko 25 mm

Št. art.: 319016 25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oblika B
⌀ držala d1 25 mm
h1 16 mm
b1 55 mm
b2 30 mm
h5 27 mm
h6 30 mm
l1 16 mm
l2 30 mm
Barvna koda VDI-držala VDI 25
Vrsta izdelka VDI držala orodij

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 319016 25
EAN/GTIN 4067263237518

Opis

Izvedba:

  • Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
  • Vse funkcionalne površine brušene.
  • S krogličnimi šobami.

Uporaba:

Zlasti za zunanjo obdelavo.

Standard:

ISO 10889/DIN 69880/VDI 3425, list 2.