{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oblika | B | |
⌀ držala d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
h5 | 48 mm | |
h6 | 42,5 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
Barvna koda VDI-držala | VDI 40 | |
Vrsta izdelka | VDI držala orodij |
Številka izdelka | 319001 40 | |
EAN/GTIN | 4045197523600 | |
Številka proizvajalca | 319001 40 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Držalo orodij Eco, oblika B1 radialno desno, kratko 40 mm
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
122,57 €
76,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
84,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi
117,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
b1 | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
b2 | 42,5 mm | 42,5 mm | 42,5 mm |
Barvna koda VDI-držala | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 |
Oblika | B | B | B |
h1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
h5 | 48 mm | 32,5 mm | 34,5 mm |
l2 | 44 mm | 44 mm | 44 mm |