{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za višino lista H | 32 mm | |
Trn za rezkarje | PSC 63 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 26623-2 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Previsna dolžina A | 160 mm | |
Zunanji ⌀ D | 96 mm | |
Srednji zamik konic f | 32,5 mm | |
Vrsta izdelka | Držalo za odrezovanje |
Številka izdelka | 318909 32 | |
EAN/GTIN | 2050002039551 | |
Številka proizvajalca | 318909 32 |