Podaljšek PSC-63 / PSC-63, PSC 63, A-mera: 60mm

Št. art.: 318896 60
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

A-mera (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard vpenjalnega trna: ISO 26623-2
  • Innenkühlung: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Trn za rezkarje PSC 63
Standard vpenjalnega trna ISO 26623-2
Innenkühlung da
Previsna dolžina A 60 mm
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 318896 60
EAN/GTIN 2050001673572
Številka proizvajalca PS6.PS6.K01.060

Opis

Uporaba:

Za uporabo na stružnih / rezkalnih centrih.
Za podaljšanje PSC-orodij.

Opomba:

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.
Ta izdelek se lahko uporablja samo kot osnovni podaljšek za vretena stroja PSC63.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico