{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 10 mm | |
Trn za rezkarje | PSC 80 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 26623-2 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Previsna dolžina A | 98 mm | |
Zunanji ⌀ D | 34 mm | |
L1 | 68 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Številka izdelka | 318889 10 | |
EAN/GTIN | 2050001921833 | |
Številka proizvajalca | PS8.B10.K01.098 |