{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za 4-kotnik | 25 mm | |
Trn za rezkarje | PSC 63 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 26623-2 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Previsna dolžina A | 71 mm | |
B | 40 mm | |
Zunanji ⌀ D | 102 mm | |
Vrsta izdelka | Držalo za orodje |
Številka izdelka | 318876 25 | |
EAN/GTIN | 2050001673015 | |
Številka proizvajalca | PS6.V25.N11.071 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Držalo za orodje radialni, PSC 63, za 4-kotnik: 25mm
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
337,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
337,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
337,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | PSC 63 | HSK-T 63 | PSC 63 |
Standard vpenjalnega trna | ISO 26623-2 | ISO 12164-3 | ISO 26623-2 |
Previsna dolžina A | 71 mm | 90 mm | 71 mm |
Zunanji ⌀ D | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
za 4-kotnik | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
Vrsta izdelka | Držalo za orodje | Držalo za orodje | Držalo za orodje |