{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za 4-kotnik | 25 mm | |
Trn za rezkarje | PSC 63 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 26623-2 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Previsna dolžina A | 110 mm | |
B | 40 mm | |
Zunanji ⌀ D | 94 mm | |
Srednji zamik konic f | 12,7 mm | |
Vrsta izdelka | Držalo za orodje |
Številka izdelka | 318857 25 | |
EAN/GTIN | 4045197893338 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Eco držalo orodij diagonalno 45°, desno 25 mm
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
520,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
520,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Standard vpenjalnega trna | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
Previsna dolžina A | 110 | 110 |
Zunanji ⌀ D | 94 | 94 |
B | 40 | 40 |
za 4-kotnik | 25 | 25 |
z notranjim hlajenjem | da | da |
Srednji zamik konic f | 12,7 | 12,7 |