Surovec 63X200 mm

Št. art.: 318854 63X200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D × A-mera (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-3

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Previsna dolžina A 200 mm
    Vpenjalni ⌀ D1 63 mm
    Trn za rezkarje HSK-T 63
    Standard vpenjalnega trna ISO 12164-3
    Dolžina surovca L1 174 mm
    Vrsta izdelka Surovec za orodje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 318854 63X200
    EAN/GTIN 2050001673138
    Številka proizvajalca HA6.RO6.001.200

    Opis

    Uporaba:

    Za izdelavo posebnih orodij.
    Za uporabo na stružnih / rezkalnih centrih.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico