{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izravnava osi orodja | radialni | |
za višino lista H | 32 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-T 63 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-3 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Previsna dolžina A | 65 mm | |
L1 | 60 mm | |
Zunanji ⌀ D | 90 mm | |
Vrsta izdelka | Držalo za odrezovanje |
Številka izdelka | 318843 32 | |
EAN/GTIN | 2050002039506 | |
Številka proizvajalca | 318843 32 |