Podaljšek HSK-T63 / HSK-T63 80 mm

Št. art.: 318838 80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-3
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Trn za rezkarje HSK-T 63
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-3
z notranjim hlajenjem da
Previsna dolžina A 80 mm
Zunanji ⌀ D 63 mm
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 318838 80
EAN/GTIN 2050001672797
Številka proizvajalca HA6.HA6.K01.080

Opis

Uporaba:

Za podaljšanje orodij z votlim koničnim držalom (HSK).
Za uporabo na stružnih/rezkalnih centrih.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.