{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 20 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-T 63 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-3 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Previsna dolžina A | 105 mm | |
Zunanji ⌀ D | 55 mm | |
L1 | 79,05 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Številka izdelka | 318831 20 | |
EAN/GTIN | 4045197905192 | |
Številka proizvajalca | 318831 20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Držalo nožev za notranje struženje z zarezami 20 mm
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
299,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
299,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | HSK-T 63 | PSC 63 |
Previsna dolžina A | 105 mm | 105 mm |
Zunanji ⌀ D | 55 mm | 55 mm |
z notranjim hlajenjem | da | da |
L1 | 79,05 mm | 83 mm |
Vpenjalni ⌀ D1 | 20 mm | 20 mm |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave |