Držalo za orodje diagonalno 45°, desno 25 mm

Št. art.: 318822 25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za 4-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-3
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    za 4-kotnik 25 mm
    Trn za rezkarje HSK-T 63
    Standard vpenjalnega trna ISO 12164-3
    z notranjim hlajenjem da
    Previsna dolžina A 100 mm
    Vpenjalna dolžina L1 58 mm
    B 40 mm
    Zunanji ⌀ D 102 mm
    Srednji zamik konic f 15 mm
    Vrsta izdelka Držalo za orodje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 318822 25
    EAN/GTIN 2050001673466
    Številka proizvajalca HA6.V25.R12.100

    Opis

    Izvedba:

    Z nastavljivo hladilno pušo z notranjim navojem.

    Uporaba:

    Za uporabo na stružnih/rezkalnih centrih.
    Za vpetje 4-kotnih ISO-držal orodij.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico