{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za 4-kotnik | 25 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-T 63 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-3 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Previsna dolžina A | 90 mm | |
B | 40 mm | |
Zunanji ⌀ D | 102 mm | |
Vrsta izdelka | Držalo za orodje |
Številka izdelka | 318818 25 | |
EAN/GTIN | 2050001672681 | |
Številka proizvajalca | HA6.V25.N11.090 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Držalo za orodje radialni 25 mm
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
330,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
330,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | HSK-T 63 | HSK-T 63 |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 |
Previsna dolžina A | 90 | 90 |
Zunanji ⌀ D | 102 | 102 |
B | 40 | 40 |
za 4-kotnik | 25 | 25 |
Vrsta izdelka | Držalo za orodje | Držalo za orodje |