{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za 4-kotnik | 25 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-T 63 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-3 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Previsna dolžina A | 112,7 mm | |
Vpenjalna dolžina L1 | 80 mm | |
B | 40 mm | |
Zunanji ⌀ D | 94 mm | |
Srednji zamik konic f | 12,7 mm | |
Vrsta izdelka | Držalo za orodje |
Številka izdelka | 318628 25 | |
EAN/GTIN | 4045197893284 | |
Številka proizvajalca | 318628 25 |