Držalo za orodje radialni 20 mm

Št. art.: 318618 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za 4-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-3
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za 4-kotnik 20 mm
Trn za rezkarje HSK-T 40
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-3
z notranjim hlajenjem da
Previsna dolžina A 75 mm
B 30 mm
Zunanji ⌀ D 80 mm
Vrsta izdelka Držalo za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 318618 20
EAN/GTIN 2050001715302
Številka proizvajalca HA4.V20.N11.075

Opis

Izvedba:

Z nastavljivo hladilno pušo z notranjim navojem.

Uporaba:

Za uporabo na stružnih / rezkalnih centrih.
Za vpetje 4-kotnih ISO-držal orodij.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico