Hitrozamenljivo držalo nožev za odrezovanje, brez noža, Tip: A

Št. art.: 318600 A
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip A
Primerno za art. 318000 A
za višino lista 26 mm
Vrsta izdelka Držalo za stružni nož

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 318600 A
EAN/GTIN 4045197316301
Številka proizvajalca ASH 1126

Opis

Izvedba:

Togo držalo za zarezovalne nože.
Nož je vpet na kratko in ne opušča vibracij, stranica noža se ujema s stranico držala.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico