Opis:
Pri brušenju orodij iz karbidne trdine ali karbidne trdine uporabljajte samo diske s specifikacijami silicijevega karbida. Zaradi svoje posebne oblike zrnja boste dobili dobre rezultate tudi na zelo trdih obdelovancih. Ta plošča se lahko uporablja tudi poleg litega železa. Komplet reduktorjev je že vključen v embalaža in ga je mogoče tudi prerazporediti.
Ta disk se lahko uporablja tudi za litino. Komplet redukcijskih obročev je že vključen v embalažo in ga je mogoče tudi dodatno naročiti.
Lastnosti:
- Oblika: Naravnost
- Velikost zrnja: 80
- Vs/max: 35 m/s.
- Ustreznost materiala: Karbidna trdina
- Specifikacija: C 80 J5 V15
- dimenzija (D x G x v): 200 x 25 x 20 mm
- Premer: 200 mm
- Debelina: 25 mm
- Izvrtina: 20 mm
- Orodje za: Brušenje na stacionarnih brusnih strojih
Dimenzija: DxDxH
Dimenzije: 200x25x20
Razred E: 21011311
UNSPSC: 31191506
Abraziv: silicijev karbid
Velikost zrn: 80
Oblika: ravna
Specifikacija: C 80 J5 V15
Velikost zrnc: 80
Dimenzija (D x D x V): 200 x 25 x 20
Vs / max: 35
Bruto teža: 1,517 kg
Neto teža: 1,392 kg
Primernost materiala: karbid
Neto teža: 1,392 kg
Primernost materiala: litina;karbid;hitrorezno jeklo;HSS;INOX
Prednosti:
- Prosto rezanje
- Optimizirana velikost zrnja
- Zložljivo
Optimizirana velikost zrn
Stackable
Uporaba:
- Za brušenje orodij iz karbidne ali karbidne trdine in za strojno obdelavo obdelovancev iz litega železa