Morsekonusna tulka za hitrozamenljiva držala A1

Št. art.: 318400 A1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primerno za art. 318300 A
Držalo z morsekonusom MK 1
Zunanji ⌀ 30 mm
Vrsta izdelka Držalo za stružni nož

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 318400 A1
EAN/GTIN 4045197316226
Številka proizvajalca H 11/30/MK1

Opis

Izvedba:

Puše z Morse konusom s potisnim vijakom za hitrozamenljiva držala art. 318300. Puša je zunaj cilindrična.

Uporaba:

Za orodja z morsekonusnim držalom (npr. spiralni svedri, grezila, povrtala itd.).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico