SOF45WG D160-08-40-R26 45° rezkar za plano rezkanje za kvadratne ali 8- kotne dvostranske obračalne rezalne ploščice z 8 ali 16 rezalnimi robovi za grobo obdelavo. Vpenjanje s kraki.

Št. art.: 3181250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIDO 800 Heavy Duty Line
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3181250
EAN/GTIN 7291075379884
Številka proizvajalca 3181250
L-število L23980 1357

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 40 mm, premer (DC/DCX) 178,8 mm, število rezalnih teles (CICT) 8, premer pesta (DHUB) 95 mm, skupna dolžina (OAL) 63 mm

Lastnosti:

  • Arbor slog C.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
  • Premer reza (DC) 164,1 mm
  • Premer (DC/DCX) 178,8 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 178,8 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 8
  • Dolžina reza maks (APMX) 7 mm
  • Premer pesta (DHUB) 95 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) ONMU 100816-N-HL
  • Skupna dolžina (OAL) 63 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 44 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico