F90LN D200-12-60-L-N15 90° rezkar za plano rezkanje z LN..1506... tangencialne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3181131
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TANGMILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3181131
EAN/GTIN 7291075231199
Številka proizvajalca 3181131
L-število L23980 1239

Opis

Opis:

Rezkar za čelno rezkanje s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 60 mm, premer (DC/DCX) 200 mm, število rezalnih teles (CICT) 12, premer pesta (DHUB) 135 mm, skupna dolžina (OAL) 63 mm

Lastnosti:

  • Arbor slog C.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 60 mm
  • Premer reza (DC) 200 mm
  • Premer (DC/DCX) 200 mm
  • Smer (levo)
  • Število rezalnih teles (CICT) 12
  • Dolžina reza maks (APMX) 14 mm
  • Premer pesta (DHUB) 135 mm
  • Opis tabele rezalna plotting (MIID) LNKX 1506 PN-N PL
  • Skupna dolžina (OAL) 63 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "TANGMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.