HOF D080-05-25.40-R07 Rezkar za plano rezkanje za 8-kotne in okrogle obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3181035
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIOCTO
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3181035
EAN/GTIN 7291075180329
Številka proizvajalca 3181035
L-število L23980 1147

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 25,4 mm, premer (DC/DCX) 92,5 mm, število rezalnih teles (CICT) 5, premer pesta (DHUB) 60 mm, skupna dolžina (OAL) 50,5 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style B.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25,4 mm
  • Premer reza (DC) 80 mm
  • Premer (DC/DCX) 92,5 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 92,5 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 5
  • Dolžina reza maks (APMX) 4,6 mm
  • Premer pesta (DHUB) 60 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) OFMT 07T3-AETN
  • Skupna dolžina (OAL) 50,5 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 42 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIOCTO" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico