T490 SM-D1.5-14-2-.75-13 Natični vijačni rezkarji za tangencialno nameščene izmenljive ploščice T490 LNMT/HT 1306...

Št. art.: 3181022
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELITANG T490 LINE
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3181022
EAN/GTIN 7291075237887
Številka proizvajalca 3181022
L-število L23980 3052

Opis

Opis:

Shell Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1,4 ″, rezanje premer (DC) 1-1/2″, rezanje element Count (CICT) 6, globina reza maksimum (APMX) 1,43″, flavta štetje (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 2,44 ″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: A
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1,4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1-1/2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 6
  • Največja globina reza (APMX): 1,43″
  • Število flavte (NOF): 2
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): T490 LNMT 1306 PNTR
  • Skupna dolžina (OAL): 2,44″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico