E90X D14-W16-06 Stebelni rezkar za kvadratne Q/S/XOMT obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3181015
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija HELIQUAD
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3181015
    EAN/GTIN 7291075046649
    Številka proizvajalca 3181015
    L-število L23980 2517

    Opis

    Opis:

    Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 16 mm, premer (DC/DCX) 14 mm, število rezalnih teles (CICT) 2, dolžina rezanja maks (APMX) 5,8 mm, št. rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 70 mm, Weldon gred, Weldon gred, efektivna dolžina (LU) 22 mm

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
    • Premer reza (DC) 14 mm
    • Premer (DC/DCX) 14 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 2
    • Dolžina reza maks (APMX) 5,8 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 2
    • Funkcionalna dolžina (LF) 46 mm
    • Dolžina glave (levo) 22 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) SOMT 060204-HQ
    • Skupna dolžina (OAL) 70 mm
    • Weldon gred
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
    • Efektivna dolžina (LU) 22 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELIQUAD" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico