F90LN D063-05-22-R-N15 90° rezkar za plano rezkanje z LN..1506... tangencialne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3181004
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija TANGMILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3181004
EAN/GTIN 7291075231182
Številka proizvajalca 3181004
L-število L23980 1086

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 22 mm, premer (DC/DCX) 63 mm, število rezalnih teles (CICT) 5, premer pesta (DHUB) 59,2 mm, skupna dolžina (OAL) 40 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style B.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 22 mm
  • Premer reza (DC) 63 mm
  • Premer (DC/DCX) 63 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 5
  • Dolžina reza maks (APMX) 14 mm
  • Premer pesta (DHUB) 59,2 mm
  • Opis tabele rezalna plotting (MIID) LNKX 1506 PN-N PL
  • Skupna dolžina (OAL) 40 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANGMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico