Standardni vpenjalni ključ 80 mm

Št. art.: 317800 80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ glave (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ glave 80 mm
4-kotnik 6 mm
Vrsta izdelka Vpenjalni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 317800 80
EAN/GTIN 4019208033808
Številka proizvajalca 107426

Opis

Uporaba:

Za stružne glave art. 310100312700.

Opomba:

Za velikost glave 74 glejte šestkotni ključ art. 626000.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico