Večnamenski razdelilnik zrn 14x57x12 mm M125

Št. art.: 316286
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Brusni lonec

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 316286
    EAN/GTIN 9003173162866
    Številka proizvajalca 316286
    L-število L50140 2912

    Opis

    Opis:

    Tyrolit enozrnat, večzrnat in večzrnat preliv so primerni za oblačenje vseh korundnih in silicijevih karbidnih plošč. Večzrnat in večzrnat dress se pogosto uporabljajo za ravne in zunanje okrogle diske. Veliki in široki diski zahtevajo večje število karatov, da zmanjšajo obrabo diamantov. Enozrnati predalniki so razporejeni glede na velikosti diamantov. Večzrnat in večzrnat dress imajo zato višjo vsebnost karateja.

    Lastnosti:

    • Oblika: 50 MA-O DIAMANTNI VEČKANALNI MEŠALNIK
    • Specifikacija: 10 X MK1
    • dimenzija (D/Š x G x v/L): 14 x 57 x 12 mm
    • Premer: 14 mm
    • Debelina: 57 mm
    • Izvrtina: 12 mm

    Prednosti:

    • Majhna obraba
    • Kratek čas oblačenja

    Uporaba:

    • Za obdelavo vseh plošč iz korunda in silicijevega karbida

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico