Vpenjalna tulka za MK držalo 3/3

Št. art.: 316240 3/3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip/MK Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primerno za art. 316200 3/50
Dolžina L 112 mm
50 mm
primerno za Morsejev stožec MK3
Vrsta izdelka Vpenjalna tulka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 316240 3/3
EAN/GTIN 4045197318923
Številka proizvajalca P 13200

Opis

Uporaba:

Za vpenjanje v izmenjalno držalo WB.
Za vpenjanje orodja z MK-držalom.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico