Priprava za postruženje čeljusti 342/260 mm

Št. art.: 315900 342/260
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zunanji / notranji ⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ 342 mm
Notranji ⌀ 260 mm
⌀ območja vpenjanja v položaju J 160 mm - 270 mm
⌀ območja vpenjanja v položaju A 330 mm - 440 mm
Masa 8 kg
za stružne glave do ⌀ 400 mm
Vrsta izdelka Obroč za odvijanje čeljusti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 315900 342/260
EAN/GTIN 4019208059518
Številka proizvajalca 220211

Opis

Izvedba:

V ohišju je vgrajen v utopu kovan spiralni plani navoj, ki ga obračate z narebenim kolesom na obodu ohišja. Spiralni navoj premika 3 obrnljive nastavljive čeljusti navznoter ali navzven. Pri postruženju vstavite obesne vijake nastavitvenih čeljusti v izvrtine čeljustnih nastavkov na vpenjalni glavi in vpnete glavo.Glava je pri postruženju v položaju, ki ga ima tudi kasneje pri struženju obdelovanca.

Izvedba - ilustracija:

Nastavljive čeljusti
Orodje za rebričenje
Ohišje s spiralnim navojem
Čeljustni nastavki
Obesni vijak

Uporaba:

Za racionalno notranje in zunanje struženje radija mehkih čeljustnih nastavkov na stružnih glavah. Priprave so primerne tudi za notranje in zunanje brušenje kaljenih čeljusti za povečanje točnosti krožnega teka.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico