Garnitura čeljusti za struženje, 3-delna, trde 315

Št. art.: 315200 315
Nastavi ceno 3 kos (116,00 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip glave Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    za tip glave 315 mm
    Dolžina L 130 mm
    Širina B 34 mm
    Višina H 79,5 mm
    ustreza barvni kodi Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm
    Vrsta izdelka Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 315200 315
    EAN/GTIN 4019208038360
    Številka proizvajalca 110016

    Opis

    Primerno za:

    Tričeljustne stružne glave art. 310505; 310655; 310705.

    Opomba:

    • Načeloma lahko čeljusti v glavi obnovimo vendar le tako dolgo, dokler ni vodilo v telesu obrabljeno.
    • Naknadno kupljene čeljustne nastavke ter stružne in vrtalne čeljusti je treba v glavi zbrusiti na natančen krožni in plani tek.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico