Sklopi uteži 50 g (M1); 1000 g (M1)

Št. art.: 315-411-406
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
Vrsta izdelka Dodatne uteži

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 315-411-406
EAN/GTIN 4045761245662
Številka proizvajalca 315-411-406

Opis

Opis:

  • Varnostni komplet 50 g (M1)
  • 1000 g (M1)
  • Po želji je v varnostnem kompletu KERN na voljo prostor za dodatno preskusno utež, s katero lahko preverite svojo tehtnico pri ustrezni vrednosti teže
  • Pri pravilnem ravnanju s preskusnimi utežmi vam pomagajo uporabni pripomočki, ki so individualno prilagojeni varnostnemu kompletu KERN, npr. posebne rokavice, pincete, ročaji za uteži, ščetke itd
  • Če je tehtnica shranjena v praktičnem zaščitnem kovčku poleg tehtnice, lahko kadar koli preverite in zagotovite visoko natančnost svoje tehtnice

Lastnosti:

  • OIML razred M1
  • Nazivna vrednost 50 g - 1 kg
  • Iz nerjavečega jekla

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico