Opis:
Mikrometer Digimatic z V-anvilom se uporablja za merjenje rezalnih orodij in pip ter vam ponuja naslednje prednosti: Za merjenje zunanjih premerov trirobnih orodij, kot so pipe, razvrtalniki in čelni rezkarji V-anvile s sredinskim utorom za merjenje premerov naklona pip z enojno žično metodo.
Lastnosti:
Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 1 - 1,6
Prirastek številk: 0,00005″/0,001 mm
Natančnost: ±0,00025″
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±0,00025″.
Opombe: -
Lestvica: boben in tulec s satenasto kromirano prevleko, ø18 mm
Zaslon: LCD, višina znakov 7,5 mm
Merilna sila: 5-10
ABS / INC (INC NIČ): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Obseg dobave: Vključno s škatlo, nastavitvenim standardom, nastavitvenim ključem, 1x baterijo
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: približno 2,4 leta