HM390 ETP D25-3-L39-C3-10 90° stebelni rezkar za HM390 TPKT 1003 trikotne obračalne rezalne ploščice s 3 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3139873
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELI3MILL
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3139873
    EAN/GTIN 7291075348514
    Številka proizvajalca 3139873
    L-število L23980 2154

    Opis

    Opis:

    Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 25 mm, število rezalnih teles (CICT) 3, dolžina rezanja maks (APMX) 8 mm, Št. Rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 74 mm, gred posode CAMFIX, gred posode CAMFIX, efektivna dolžina (LU) 39 mm

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) CAMFIX
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 25 mm
    • Premer (DC/DCX) 25 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 3
    • Dolžina reza maks (APMX) 8 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 3
    • Funkcionalna dolžina (LF) 55 mm
    • Oznaka rezalna plotting height (MIID) HM390 TPKT 1003PDR
    • Skupna dolžina (OAL) 74 mm
    • Najv. Kot klančine (RMPX) 2,9 stopinj
    • Priključna gred CAMFIX
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
    • Efektivna dolžina (LU) 39 mm

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico